Eriks
FORTIS

FORTIS Afsluitstop VDI Z2 50mm kunststof

  • ERIKS:14390899
  • Fabrikant:4317784731362
Image 1
Kunststof c.q. stalen VDI-sluitdoppen vorm Z2

Algemene opmerking: VDI-gereedschapshouders voor CNC-draaimachines zijn gemaakt van gehard staal met een treksterkte van ca.900 N/mm², een hardheid van 56 ± 2 HRC en een hardheidsdiepte van min. 0,5 mm. Tevens beschikken alle VDI-gereedschapshouders over een cilinderschacht h6 met inwendige koelmiddeltoevoer en verstelbare kogelsleufsproeier.
Schacht en contactoppervlak zijn gehard en geslepen en hebben een gat voor de koelmiddelbuis.

Andere uitvoeringen op aanvraag.



Uitvoering: cilindrische schacht.

Toepassing: afsluiting van VDI-plaatsen op de revolver tegen vuil en koelvloeistof.

Opslaan in lijst

€ 40,10/ stukexcl. btw

€ 48,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS