Eriks
FORTIS

FORTIS Afdichtschijf voor spanmoer ER40- 9/8,5

  • ERIKS:14389123
  • Fabrikant:4317784720458
Image 1
Afdichtschijf voor afdichtbare spanmoer ER

Uitvoering: van staal, met O-ring van zeer sterk PEM, met laserbedrukking. Te gebruiken tot 70 bar.

Toepassing: voor voordelig afdichten van spantangen type ER met afdichtbare spanmoeren. Spanbereik = nominale maat – 0,5 mm.

Opslaan in lijst

€ 15,99/ stukexcl. btw

€ 19,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS