Eriks
FORTIS

FORTIS Afdichtschijf voor spanmoer ER32- 6/5,5

  • ERIKS:14389113
  • Fabrikant:4317784720663
Image 1
Afdichtschijf voor afdichtbare spanmoer ER

Uitvoering: van staal, met O-ring van zeer sterk PEM, met laserbedrukking. Te gebruiken tot 70 bar.

Toepassing: voor voordelig afdichten van spantangen type ER met afdichtbare spanmoeren. Spanbereik = nominale maat – 0,5 mm.

Opslaan in lijst

€ 16,80/ stukexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORTIS