Eriks
FORMAT

FORMAT Zwenktaster 0,8mm A /32mm

  • ERIKS:23421426
  • Fabrikant:4317784099219
Image 1
Zwenktaster, Format

Uitvoering: behuizing ter bescherming van beschadigingen aan de zwaluwstaartgeleidingen verchroomd, ongevoelig tegen stoten, gelagerde as van de meetkloktaster in precisie-kogellagers, meetmechaniek in gelagerde robijnen, automatische omschakeling van de meetrichting, behuizing met drie ingefreesde zwaluwstaartgeleidingen voor opname van de inspanschacht (Ø 8 mm h6), meettaster M1,6 met 2 mm Ø van hardmetalen kogel voorzien, buitenring draaibaar. Wordt incl. sleutel, in kunststof cassette geleverd.

Toepassing: voor rondloopcontrole van assen en hulzen, centrering van boringen, uitlijning van oppervlakken en controle van parallelliteit.

Vorm A = meetelement haaks op schaalverdeling zwenkbaar op 240°.
Vorm B = meetelement parallel aan schaal zwenkbaar 240°.
Vorm C = meetelement achterwaarts naar schaal zwenkbaar 240°.

Opmerking: geschikte meetelementen M1,6.

Opslaan in lijst

€ 145,28/ stukexcl. btw

€ 175,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 8 mm