Eriks
FORMAT

FORMAT Zwenktaster 0,8mm/28mm

  • ERIKS:23421439
  • Fabrikant:4317784099257
Image 1
Zwenktaster met zwenkbare taster

Uitvoering: de taster is 110° naar rechts en links verstelbaar, hendelbeweging omschakelbaar. Bevestiging in bovenste en onderste spanschacht (Ø 8 mm h6). Wordt in kunststof cassette geleverd.

Opmerking: geschikte meetelementen M1,6.
Opslaan in lijst

€ 156,06/ stukexcl. btw

€ 188,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 8 mm