Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang gepolijst met dompelisolatie 180mm

  • ERIKS:23073217
  • Fabrikant:4317784099011
Image 1
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met kunststof.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 17,80/ stukexcl. btw

€ 21,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm
Geïsoleerd
Ja