Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang gepolijst met dompelisolatie 160mm

  • ERIKS:23073216
  • Fabrikant:4317784099004
Image 1
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met kunststof.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 15,19/ stukexcl. btw

€ 18,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
160 mm
Geïsoleerd
Ja