Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang gepolijst met dompelisolatie 140mm

  • ERIKS:23073214
  • Fabrikant:4317784098991
Image 1
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met kunststof.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
140 mm
Geïsoleerd
Ja