Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang gepolijst met 2-componentengrepen 180mm

  • ERIKS:23073329
  • Fabrikant:4317784345422
Image 1
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 24,22/ stukexcl. btw

€ 29,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Nee