Eriks
FORMAT

FORMAT Zijsnijtang gepolijst met 2-componentengrepen 140mm

  • ERIKS:23073328
  • Fabrikant:4317784345682
Image 1
Zijsnijtang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
140 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Nee