Eriks
FORMAT

FORMAT Zeskantmoer DIN6331 M12 gesmeed

  • ERIKS:23420421
  • Fabrikant:4317784397261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeskantmoer met kraag

Uitvoering: hoogte 1,5 d. Gesmeed en getemperd. Een uiteinde met kraag, daardoor vervalt het gebruik van onderlegschijven als de grootte van de boring of spansleuf dit toelaat.

Materiaal: temperstaal op sterkteklasse 10.


* Grootte niet opgenomen in DIN, afmetingen conform DIN.
Opslaan in lijst

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Materiaal
Staal