Eriks
FORMAT

FORMAT Zeskant dopsleutelinzetstuk, 4317784 Serie, 1/4" Aansluitmaat, 8 mm WD, 55 mm LG, Chroom vanadium

  • ERIKS:12521254
  • Fabrikant:4317784524391
Image 1
Zeskant-dopsleutel 1/4", lang

Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.



Van chroom-vanadium-staal, geslepen en mat verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 3,86/ stukexcl. btw

€ 4,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Serie
4317784
Type
Hexagon Socket Wrench Insert
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
12 mm
Lengte
55 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Uitvoering
Metrisch