Uitvoering: DIN 3124 –ISO 2725-1, met kogelsparing, grijpvaste karteling.
Van chroom-vanadium-staal, geslepen en mat verchroomd.
€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Serie | 4317784 |
Type | Hexagon Socket Wrench Insert |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Buitendiameter | 12 mm |
Lengte | 50 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Uitvoering | Metrisch |