Eriks
FORMAT

FORMAT Zakrolmaat wit met zichtvenster 3mx13mm

  • ERIKS:23422744
  • Fabrikant:4317784098786
Image 1
Zakrolmaat met kijkvenster

Uitvoering: vrijlopende band van gebogen en gehard verenstaal, wit gelakt, in schokbestendige ABS-kunststof behuizing. Directe aflezing van de inwendige maten door heel breed kijkvenster met loepeffect. Schaalverdeling in het kijkvenster staat niet ondersteboven. Ter bescherming tegen slijtage is de mm-duplex-verdeling met blanke lak afgewerkt. Beweegbare eindhaak voor in- en uitwendige meting. Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
3 m
Breedte
13 mm