Eriks
FORMAT

FORMAT Zakrolmaat verchroomd 8mx25mm

  • ERIKS:12186444
  • Fabrikant:4317784504423
Image 1
Zakrolmaat, verchroomde behuizing, FORMAT

Uitvoering: band van gebogen en gehard verenstaal, wit gelakt, in schokbestendige, verchroomde kunststof behuizing, enkelzijdige mm-verdeling. Met automatisch bandterugloop, vergrendeling, schokdemper en riemclip. Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.
Opslaan in lijst

€ 28,97/ stukexcl. btw

€ 35,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
8 m
Breedte
25 mm