Eriks
FORMAT

FORMAT Zakrolmaat met zicht- venster + passerfunctie 3mx16mm

  • ERIKS:12596552
  • Fabrikant:4317784504393
Image 1
Zakrolmaat met kijkvenster en passerfunctie

Uitvoering: vrijlopende band van gebogen en gehard verenstaal, bovendien met bandvergrendeling, wit gelakt, in behuizing van schokbestendig polyamide. Directe vrij afleesgedeelte door zeer breed kijkvenster. Ter bescherming tegen slijtage is de mm-duplex-verdeling met blanke lak afgewerkt. Beweegbare eindhaak voor in- en uitwendige metingen. Tevens heeft de rolmaat een uitklapbare passerdoorn, waardoor cirkels met een diameter van max. 6 m kunnen worden getekend. Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
3 m
Breedte
16 mm