Eriks
FORMAT

FORMAT Zakrolmaat 5mx16mm wit

  • ERIKS:23422741
  • Fabrikant:4317784098816
Image 1
Zakrolmaat

Uitvoering: van gebogen en gehard verenstaal met mm-duplex-verdeling, in met glasvezel versterkte polyamidebehuizing. Ter bescherming tegen slijtage is de band met blanke lak afgewerkt. Automatische bandterugloop met stoptoets, beweegbare eindhaak voor in- en uitwendige meting.

Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
5 m
Breedte
16 mm