Eriks
FORMAT

FORMAT Wringijzer verstelbaar staal DIN1814 mt.7/8

  • ERIKS:23105277
  • Fabrikant:4317784104104
Image 1
Verstelbaar wringijzer, staal

Uitvoering: de bekken zijn gehard en gefosfateerd, met afschroefbare en verzinkte stalen handgrepen.

Toepassing: voor de opname van handtappen met vierkante aansluiting. Door het afschroeven van een stalen handgreep is gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 139,84/ stukexcl. btw

€ 169,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Grootte wringijzer
7
Geschikt voor draadmaat (M..)
25-52
Materiaal
Staal
DIN-norm
1814
Totale lengte
1250 mm