Uitvoering: de bekken zijn gehard en gefosfateerd, met afschroefbare en verzinkte stalen handgrepen.
Toepassing: voor de opname van handtappen met vierkante aansluiting. Door het afschroeven van een stalen handgreep is gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.
€ 13,78/ stukexcl. btw
€ 16,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Grootte wringijzer | 2 |
Geschikt voor draadmaat (M..) | 4-12 |
Materiaal | Staal |
DIN-norm | 1814 |
Totale lengte | 280 mm |