Eriks
FORMAT

FORMAT Wringijzer verstelbaar staal DIN1814 mt.1.1/2"

  • ERIKS:23412846
  • Fabrikant:4317784359771
Image 1
Verstelbaar wringijzer, staal

Uitvoering: de bekken zijn gehard en gefosfateerd, met afschroefbare en verzinkte stalen handgrepen.

Toepassing: voor de opname van handtappen met vierkante aansluiting. Door het afschroeven van een stalen handgreep is gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Grootte wringijzer
1.1/2
Geschikt voor draadmaat (M..)
1-12
Materiaal
Staal
DIN-norm
1814
Totale lengte
200 mm
Alternatieven

€ 21,63/ stukexcl. btw

€ 26,17incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026