Eriks
FORMAT

FORMAT Wringijzer verstelbaar DIN1814 mt.1.1/2 zonder gietgal

  • ERIKS:14572800
  • Fabrikant:4317784628556
Image 1
Wringijzer, verstelbaar

Uitvoering: de bekken zijn gehard en gefosfateerd, met afschroefbare en verzinkte stalen handgrepen.

Toepassing: voor de opname van handtappen met vierkante aansluiting. Door het afschroeven van een stalen handgreep is gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.



Met gat voor opname van een ​​spindelkop voor hogere draaimomenten. Geleidegroef voor het vasthouden van de splitpenvergrendeling en het stabiliseren van de verstelbare bek. Hoge treksterkte door lage ductiliteit. Verstelbare bek met splitpenvergrendeling.

Opslaan in lijst

€ 6,14/ stukexcl. btw

€ 7,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT