Eriks
FORMAT

FORMAT WP-/sleuteltangenset 3-delig in roltas

  • ERIKS:14572798
  • Fabrikant:4317784632485
Image 1
Set waterpomptangen en tangsleutels

Uitvoering: wordt geleverd in nylon-roltas (600 Denier), met twee ophangogen en klittenbandsluiting.

Setinhoud:

2 waterpomptangen 180; 250 mm
Van chroom-vanadium-staal, afzonderlijk veredeld en gehard, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Bijzonder groot greepbereik. Tegenlopende tanding in het achterste bekbereik voor optimaal houvast op het werkstuk. Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Optimale beenstand door fijninstelling. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembeveiliging voorkomt kneuzingen. Zelfklemmend op buizen en moeren. Grepen bekleed met kunststof.

1 tangsleutel 250 mm
Van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop geatramenteerd, parallel geleide, gladde grijpbekken, instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Werken volgens het ratelprincipe met zeer hoge klemkracht. Grepen bekleed met kunststof. Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van werkstukken, ook voor schadevrij monteren van oppervlakteveredelde armaturen door spelingvrije vlakdruk.
Opslaan in lijst

€ 124,87/ stukexcl. btw

€ 151,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT