Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsvijlenset 300mm kap 2 5-delig

  • ERIKS:12738776
  • Fabrikant:4317784531931
Image 1
Werkplaatsvijlenset, 300 mm, met kunststof handvat

Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.



Uitvoering: met ergonomisch gevormde 2-componentenkunststof-greep, met goede houvast met slipbescherming en ophanggat. Levering in plastic zak.

Opslaan in lijst

€ 86,30/ stukexcl. btw

€ 104,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
300 mm