Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsvijl DIN7261E halfrond spits 300mm kap 2

  • ERIKS:23116155
  • Fabrikant:4317784102841
Image 1
Halfronde vijl, spits toelopend, met arend

Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.



Uitvoering: DIN 7261, vorm E, halfrond en aan 2 zijden gekapt.

Toepassing: voor het bewerken van radii, voor ontbramen en voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking.

Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.

Opslaan in lijst

€ 13,98/ stukexcl. btw

€ 16,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Vijlen
Vorm
Halfrond
Uitvoering
Kap 2
Lengte
300 mm
Breedte
30 mm
Dikte
8.5 mm