Algemene aanwijzingen:
Foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap worden bepaald door de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 –basterd, voor voorbewerken, kap 2 –halfzoet/universeel en kap 3 –zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend gemeten.
Uitvoering: DIN 7261, vorm E, halfrond en aan 2 zijden gekapt.
Toepassing: voor het bewerken van radii, voor ontbramen en voor het vijlen van doorbraken. Ook te gebruiken voor oppervlaktebewerking.
Algemene aanwijzingen: foutloze staalstructuur als voorwaarde voor gelijkmatige hardheid. Soort en hoek van de kap bepalen de toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kap 1 – basterd, voor voorbewerken, kap 2 - halfzoet/universeel en kap 3 - zoet, voor gladvijlen. Ideale tandgeometrie voor elke toepassing. De lengte van de vijl wordt van de punt tot aan de arend (handgreep) gemeten.
€ 7,52/ stukexcl. btw
€ 9,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Vijlen |
Vorm | Halfrond |
Uitvoering | Kap 1 |
Lengte | 200 mm |
Breedte | 20 mm |
Dikte | 6 mm |