Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsschuifmaat zonder punten zonder fijninstelling staal 300x90mm, 1/50

  • ERIKS:23420884
  • Fabrikant:4317784376655
Image 1
Werkplaatsschuifmaat, zonder punten, zonder fijninstelling:
Uitvoering: nauwkeurigheid volgens DIN 862, van gehard, roestvrij staal, schaal en nonius mat verchroomd, voor binnen- en buitenmetingen, verdiepte schaalverdeling. Incl. kalibratie-certificaat met herkomstaanduiding tot 1000 mm. Levering in doos.
Meetbereik: 300 mm
Beklengte: 90 mm
Binnenmeting v.a.: 10 mm
Nonius: 1/50 mm
Nonius inch: -
Opslaan in lijst

€ 227,65/ stukexcl. btw

€ 275,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 300 mm