Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsschuifmaat zonder punten met lange meetbekken 1/20 2000x300mm

  • ERIKS:12596245
  • Fabrikant:4317784521987
Image 1
Uitvoering:nauwkeurigheid volgens fabrieksnorm, van roestvast staal, nonius en schaal matverchroomd en zeer nauwkeurig met laser aangebracht, met vastzetschroef. Hoofdindeling tegen afslijting een weinig verdiept liggend. Levering in doos.

Toepassing: voor binnen- en buitenmetingen.

Opslaan in lijst

€ 4.327,82/ stukexcl. btw

€ 5.236,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 2000 mm