Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsschuifmaat parallaxvrij met punten fijninstelling 300x90mm

  • ERIKS:23420938
  • Fabrikant:4317784287401
Image 1
Werkplaatsschuifmaat met parallaxvrij afleesgedeelte, met fijninstelling

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, aflezing en nonius mat verchroomd en schaalverdeling uitermate nauwkeurig m.b.v. laser gegraveerd, rechtstreeks aflezen van in- en uitwendige meting, met meetpunten en vergrendelingsschroef. Wordt in transportverpakking geleverd.

Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.
Opslaan in lijst

€ 380,58/ stukexcl. btw

€ 460,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 300 mm