Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsschuifmaat IP65 digitaal met punt 300mm

  • ERIKS:12737933
  • Fabrikant:4317784538534
Image 1
Digitale werkplaatsschuifmaat, IP65, met meetpunten

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met klemschroef, cijferhoogte LCD-display 10 mm bij een meetbereik van 300 mm en 12,5 mm vanaf een meetbereik van 500 mm, met data-uitgang RS232, USB en Digimatic (DATA Variable). Wordt geleverd incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette.

Functies: automatische inschakeling door de schuifmaat te bewegen, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingesteld nulpunt, hoeft na het inschakelen niet opnieuw te worden ingesteld (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, preset-functie (voorinstelling meetwaarde).

Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.
Opslaan in lijst

€ 819,86/ stukexcl. btw

€ 992,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 300 mm
Digitale indicatie
Ja