Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met vergrendelingsschroef, cijferhoogte LCD-display 8,5 mm bij een meetbereik 300 mm en 12,5 mm vanaf een meetbereik van 500 mm, inductief meetsysteem, met data-uitgangen RS232, USB en Digimatic (DATA Variable). Wordt incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette geleverd,
Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, automatische inschakeling door schuifbeweging, toetsvergrendeling voor ingestelde nulpuntinstelling, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, preset-functie (instelling van meetwaarde vooraf).
Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.
€ 670,96/ stukexcl. btw
€ 811,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150