Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsschuifmaat digitaal fijninstelling 800mm

  • ERIKS:12596265
  • Fabrikant:4317784503532
Image 1
Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten en fijninstelling

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met blokkeerschroef, cijferhoogte LCD-display 8,5 mm bij 300 mm en 12,5 mm vanaf een meetbereik van 500 mm, met data-uitgangen RS232, USB en Digimatic (DATA Variable). Wordt geleverd incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette.

Functies: automatische inschakeling door schuifbeweging, mm/inch-omschakeling, toetsvergrendeling voor ingestelde nulpuntinstelling, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, preset-functie (voorinstelling van de meetwaarde).

Toepassing: voor binnen- en buitenmetingen.
Opslaan in lijst

€ 1.900,28/ stukexcl. btw

€ 2.299,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 800 mm
Digitale indicatie
Ja