Eriks
FORMAT

FORMAT Werkplaatsschuifmaat digitaal 800mm

  • ERIKS:12596263
  • Fabrikant:4317784503518
Image 1
Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten

Uitvoering: van roestvrij staal, gehard, meetvlakken zeer fijn geslepen, met vergrendelingsschroef, cijferhoogte LCD-display 8,5 mm bij een meetbereik 300 mm en 12,5 mm vanaf een meetbereik van 500 mm, inductief meetsysteem, met data-uitgangen RS232, USB en Digimatic (DATA Variable). Wordt incl. batterij CR2032, 3 V in houten cassette geleverd,

Functies: automatische in- en uitschakeling, mm/inch-omschakeling, automatische inschakeling door schuifbeweging, toetsvergrendeling voor ingestelde nulpuntinstelling, hernieuwde nulpuntinstelling na inschakeling niet nodig (absoluut systeem), reset (nulpuntinstelling) in elke stand mogelijk, preset-functie (instelling van meetwaarde vooraf).

Toepassing: voor in- en uitwendige metingen.

Opslaan in lijst

€ 1.802,17/ stukexcl. btw

€ 2.180,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Meetbereik
van 0 tot 800 mm
Digitale indicatie
Ja