Uitvoering: van gereedschapsstaal, mat verchroomd.
DIN 866/A
Beschermrand links 5 mm, rechts 5 mm
Nauwkeurigheid per meter ± 0,04 mm
Lijndikte 70 tot 100 µm
DIN 866/B
Beschermrand links 0 mm, rechts 10 mm
Nauwkeurigheid per meter ± 0,10 mm
Lijndikte 100 tot 150 µm
€ 127,45/ stukexcl. btw
€ 154,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150