Eriks
FORMAT

FORMAT Werkmeetlat vorm A 500x30x6mm

  • ERIKS:13394652
  • Fabrikant:4317784559362
Image 1
Precisieliniaal, DIN 866/A

Uitvoering: van gereedschapsstaal, mat verchroomd.

DIN 866/A
Beschermrand links 5 mm, rechts 5 mm
Nauwkeurigheid per meter ± 0,04 mm
Lijndikte 70 tot 100 µm

DIN 866/B
Beschermrand links 0 mm, rechts 10 mm
Nauwkeurigheid per meter ± 0,10 mm
Lijndikte 100 tot 150 µm



Uitvoering: van gereedschapsstaal, mat verchroomd. Beschermrand links 5 mm, rechts 5 mm, nauwkeurigheid per meter ± 0,04 mm. Lijndikte 70 tot 100 µm.
Opslaan in lijst

€ 61,76/ stukexcl. btw

€ 74,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT