Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpomptang verstelb. met drukknop 180mm 2-comp.mantel

  • ERIKS:14572784
  • Fabrikant:4317784632492
Image 1
Waterpomptang

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, afzonderlijk getemperd en gehard, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Bijzonder groot greepbereik. Tegenlopende tanding in het achterste bekbereik voor optimaal houvast op het werkstuk. Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Optimale beenstand door fijninstelling. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen bekleed met kunststof.



Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof

Opslaan in lijst

€ 43,07/ stukexcl. btw

€ 52,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT