Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpomptang snelverstelling 250mm

  • ERIKS:14056615
  • Fabrikant:4317784559454
Image 1
Waterpomptang

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, afzonderlijk getemperd en gehard, grijpvlakken met speciaal geharde tanden (61 HRC). Bijzonder groot greepbereik. Tegenlopende tanding in het achterste bekbereik voor optimaal houvast op het werkstuk. Snelle en pasnauwkeurige instelling per knopdruk, met één hand verstelbaar. Optimale beenstand door fijninstelling. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Zelfklemmend aan pijpen en moeren. Grepen bekleed met kunststof.



Met snelverstelling: gewoon op het werkstuk in elkaar schuiven, loslaten door een druk op de knop. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 36,09/ stukexcl. btw

€ 43,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT