Uitvoering: DIN ISO 8976. Kop verchroomd, het doorgestoken glijscharnier zorgt door de dubbele geleiding voor een hoge stabiliteit. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Van chroom-vanadium-staal, gesmeed en met hoge kwaliteit getemperd, kop extra gepolijst. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.
€ 36,64/ stukexcl. btw
€ 44,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150