Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpomptang chroom-vanadium DIN/ISO8976 rood 175mm

  • ERIKS:23072948
  • Fabrikant:4317784097697
Image 1
Waterpomptang

Uitvoering:DIN ISO 8976. Van chroom-vanadium-staal, bek geslepen. Het doorgestoken glijscharnier geeft een grote stabiliteit door de dubbele geleiding. De klembescherming voorkomt beknellingsletsel.



Gesmeed en met hoge kwaliteit getemperd.

Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
175 mm