Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas met magneet 20cm

  • ERIKS:12596591
  • Fabrikant:4317784504430
Image 1
Magneet-waterpas

Uitvoering: van rood geanodiseerd en dikwandig aluminium. Met één ronde horizontale- en één verticale libel, door loepeffect ook bij slecht omgevingslicht goed afleesbaar. Met stoot dempende, onbreekbare eindkappen en een sterk hechtende magneet.
Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m

Toepassing: geschikt voor horizontale en verticale standaard- en omslagmetingen, vooral in krappe ruimtes.

Opslaan in lijst

€ 52,48/ stukexcl. btw

€ 63,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
200 mm