Uitvoering: van dikwandig aluminium, zilverkleurig geanodiseerd, met staafvormige horizontale- en verticale libellen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m. De schaalverdeling op de libellen zijn met laser gegraveerd, door loepeffect ook bij slechte verlichting goed afleesbaar, 2 % verval op één oogopslag afleesbaar. Toepassing: voor horizontale standaard- en ondersteboven metingen en voor verticale standaardmetingen.
€ 17,06/ stukexcl. btw
€ 20,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150