Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas LM zilver geeloxeerd 40cm

  • ERIKS:23422780
  • Fabrikant:4317784098359
Image 1
Waterpas

Uitvoering: van dikwandig aluminium, zilverkleurig geanodiseerd, met staafvormige horizontale- en verticale libellen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m. De schaalverdeling op de libellen zijn met laser gegraveerd, door loepeffect ook bij slechte verlichting goed afleesbaar, 2 % verval op één oogopslag afleesbaar.

Toepassing: voor horizontale standaard- en ondersteboven metingen en voor verticale standaardmetingen.

Opslaan in lijst

€ 16,24/ stukexcl. btw

€ 19,65incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
4000 mm