Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas LM zilver geeloxeerd 200cm

  • ERIKS:23422787
  • Fabrikant:4317784098427
Image 1
Waterpas

Uitvoering: van dikwandig aluminium, zilverkleurig geanodiseerd, met staafvormige horizontale- en verticale libellen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m. De schaalverdeling op de libellen zijn met laser gegraveerd, door loepeffect ook bij slechte verlichting goed afleesbaar, 2 % verval op één oogopslag afleesbaar. Toepassing: voor horizontale standaard- en ondersteboven metingen en voor verticale standaardmetingen.

De horizontale libel is asymmetrisch geplaatst (60 cm van de rand).
Opslaan in lijst

€ 52,77/ stukexcl. btw

€ 63,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
2000 mm