Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas LM zilver geeloxeerd 180cm

  • ERIKS:23422786
  • Fabrikant:4317784135733
Image 1
Waterpas

Uitvoering: van dikwandig aluminium, zilverkleurig geanodiseerd, met staafvormige horizontale- en verticale libellen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m. De schaalverdeling op de libellen zijn met laser gegraveerd, door loepeffect ook bij slechte verlichting goed afleesbaar, 2 % verval op één oogopslag afleesbaar. Toepassing: voor horizontale standaard- en ondersteboven metingen en voor verticale standaardmetingen.

De horizontale libel is asymmetrisch geplaatst (60 cm van de rand).
Opslaan in lijst

€ 51,99/ stukexcl. btw

€ 62,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
1800 mm