Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas LM rood gepoedercoat 30cm

  • ERIKS:23422788
  • Fabrikant:4317784098410
Image 1
Waterpas, gefreesd

Uitvoering: gemaakt van dikwandig aluminium, rood. De onbreekbare, staafvormige libellen van plexiglas zijn elektronisch afgesteld en ultrasoon vastgelast aan de houders. 5 jaar garantie op de duurzaamheid van de libellen. Met stootdempende, onbreekbare eindkappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m.

Toepassing: vooral geschikt voor installateurs en interieur- en stellingbouwers. Voor horizontale en verticale standaard-, ondersteboven en omslagmetingen.
Opslaan in lijst

€ 26,59/ stukexcl. btw

€ 32,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
300 mm