Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas LM met magneet rood gepoedercoat 60cm

  • ERIKS:23422797
  • Fabrikant:4317784098519
Image 1
Waterpas, magneet

Uitvoering: van roodkleurig gepoedercoat en dikwandig aluminium met sterke hechtkracht door grote permanente magneet in de zool. De onbreekbare, tonvormige libellen van plexiglas zijn elektronisch afgesteld en ultrasoon aan de houders gelast. 5 jaar garantie op de duurzaamheid van de libellen. Met stoot dempende, onbreekbare eindkappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m. Met gefreesd meetvlak en 2 sterke magneten.

Toepassing: vooral geschikt voor installateurs en interieur- en stellingbouwers. Voor horizontale en verticale standaard-, bovenhandse- en omslagmetingen.
Opslaan in lijst

€ 45,27/ stukexcl. btw

€ 54,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
600 mm