Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas LM gepoedercoat 80cm

  • ERIKS:23422792
  • Fabrikant:4317784098465
Image 1
Waterpas, gefreesdUitvoering: gemaakt van dikwandig aluminium, rood. De onbreekbare, staafvormige libellen van plexiglas zijn elektronisch afgesteld en ultrasoon vastgelast aan de houders. 5 jaar garantie op de duurzaamheid van de libellen. Met stootdempende, onbreekbare eindkappen. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 0,5 mm/m. Toepassing: vooral geschikt voor installateurs en interieur- en stellingbouwers. Voor horizontale en verticale standaard-, ondersteboven en omslagmetingen.
Opslaan in lijst

€ 35,37/ stukexcl. btw

€ 42,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
800 mm