Eriks
FORMAT

FORMAT Waterpas elektricien 25cm

  • ERIKS:12596592
  • Fabrikant:4317784504447
Image 1
Elektricienswaterpas

Uitvoering: van rode, glasvezelversterkte ABS-kunststof. Met één ronde horizontale en één ronde verticale libel en 2 schijfmagneten. Meetnauwkeurigheid in normale positie: 1,0 mm/m.

Toepassing: geschikt voor horizontale en verticale standaardmetingen.

Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
250 mm