Eriks
FORMAT

FORMAT Vuisthamer DIN6475 met hickorysteel 2000g

  • ERIKS:23076112
  • Fabrikant:4317784094146
Image 1
Vuisthamer DIN 6475

Uitvoering: DIN 6475, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Tegen roest beschermd door poedercoating. Banen precisiegeslepen, kanten zuiver gebroken. Met gewelfde hickorysteel DIN 5135.

Opslaan in lijst

€ 26,92/ stukexcl. btw

€ 32,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Serie
4317784
Type
Stone Masons Hammer
Gewicht
2000 g
Lengte
300 mm
Materiaal steel
Hickory
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
C45 (staal)
Uitvoering
Metselhamer
Anti-magnetisch
Nee