Eriks
FORMAT

FORMAT Vuisthamer, 4317784 Serie, C45 (staal) Kop, Hickory Handg., 280 mm LG, 1500 g WT

  • ERIKS:23076111
  • Fabrikant:4317784094139
Image 1
Vuisthamer DIN 6475

Uitvoering: DIN 6475, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Tegen roest beschermd door poedercoating. Banen precisiegeslepen, kanten zuiver gebroken. Met gewelfde hickorysteel DIN 5135.

Opslaan in lijst

€ 23,69/ stukexcl. btw

€ 28,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Serie
4317784
Type
Stone Masons Hammer
Gewicht
1500 g
Lengte
280 mm
Materiaal steel
Hickory
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
C45 (staal)
Uitvoering
Metselhamer
Anti-magnetisch
Nee