Eriks
FORMAT

FORMAT Voorsnijtang met dompelisolatie 180mm

  • ERIKS:12055202
  • Fabrikant:4317784474948
Image 1
Voorsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5748. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst. Voor harde en zachte draad. Snijvlakken extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met kunststof.

Toepassing: voor het knippen van harde en zachte draad. Ook geschikt voor het torderen en knippen van binddraad.



Van speciaal gereedschapsstaal.

Opslaan in lijst

€ 17,96/ stukexcl. btw

€ 21,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
180 mm
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
VDE getest
Nee